Referencias

SMC:KQB2H16-03S
Rubix:799168829000
fabricante:KQB2H16-03S
EAN:3618036035674
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604 niquelado químicamente (cuerpo del conector);acero inoxidable 316 (cuerpo del codo);fkm (junta)
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQB2H16-03S


Compacto y ligero, el racor One-touch KQB2 utiliza componentes de latón niquelados químicamente como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C. Los racores KQB2 pueden utilizarse con fluidos y en entornos con grandes variaciones de temperatura. Las variaciones de configuración se han ampliado a 17 modelos. Los tamaños de tubo aplicables son +3.2 a +16 y 1/8" a 1/2". La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.

Cualidades

•Compacto y ligero
Libre de grasa
Materiales de tubo aplicables: FEP, PFA, nylon, nylon blando, poliuretano, poliolefina
Niquelado químicamente

Información técnica


Atributos
Materialc3604 niquelado químicamente (cuerpo del conector);acero inoxidable 316 (cuerpo del codo);fkm (junta)
Conexión 13/8
Conexión 216
7,93 € Sin IVA
/ unidad
9,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días