Referencias
Festo:NPQP-P-S10-FD-P10
Rubix:799267826000
fabricante:133131
EAN:4052568030117

Resumen técnico
| Material | pp (carcasa);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación para tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in socket ø 10 mm (s10) |
Documentos
Detalles de producto : NPQP-P-S10-FD-P10
El racor de polipropileno NPQP cumple con la normativa FDA y ofrece una alta fiabilidad en el proceso: es resistente a los productos químicos, está aprobado para su uso con alimentos, y es ligero y transparente. Para la industria de alimentos y bebidas, biotecnología/farmacéutica, tecnología médica, en salas limpias y en la automatización de procesos.
Cualidades
- Polipropileno
- Alternativa de bajo coste al acero inoxidable: resistente a la mayoría de los agentes de limpieza en combinación con la tubería PLN
- Para uso con influencias extremas del medio
- Apto para uso alimentario; ver www.festo.com/certificates/NPQP
- Medio de servicio: aire comprimido, vacío
- Forma recta, en L, en T, en Y, conector pasante push-in
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,68 g |
|---|---|
| Material | pp (carcasa);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación para tubo) |
| Conexión 1 | plug-in socket ø 10 mm (s10) |
| Perfil | tapón de obturación (tapón ciego) |
| Conexión 2 | 10 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,18 € Sin IVA
/ unidad
5,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días