QS-G1/8-6-100

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QS-G1/8-6-100
Rubix:798197255000
fabricante:132037
EAN:4052568026899
QS-G1/8-6-100 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-G1/8-6-100


Racor rápido roscado QS-G1/8-6-100 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100

Información técnica


Atributos
Peso neto9,39 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
1,47 € Sin IVA
/ unidad
1,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días