KQG2L10-01S

Racor de acero inoxidable 316 serie KQG2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQG2L10-01S
Rubix:798184583000
fabricante:KQG2L10-01S
EAN:3618036029994
KQG2L, Stainless Steel 316, One-touch Fitting, Male Elbow

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 1r1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQG2L10-01S


La serie KQG2 es un racor de un solo toque hecho de todos los SUS316 de acero inoxidable, excepto las piezas del sello. La serie es apta para usar con vapor y no contiene grasa. El tubo aplicable incluye FEP, PFA, nailon, nailon blando, poliuretano y poliolefina. La serie KQG2 está disponible en tamaños métrico y en pulgadas. El KQG2 es más compacto y ligero, y ofrece más variaciones de configuración y tamaños de tubo que la serie KQG.
KQG2L, Racordaje de acero inoxidable 316, Codo macho

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Materialacero inoxidable
Conexión 1r1/8
Perfilmale elbow fitting (instantaneous)
Conexión 210
Temperatura máx.150 °C
38,80 € Sin IVA
/ unidad
46,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días