NPQM-T-G18-Q8-P10

Conector Push-In

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-T-G18-Q8-P10
Rubix:798204978000
fabricante:558738
EAN:4052568054915
NPQM-T-G18-Q8-P10 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-T-G18-Q8-P10


Racor rápido roscado en T NPQM-T-G18-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 16 bar
push-in T-fitting NPQM-T-G18-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto30,6 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/8
Perfilnpqm
Conexión 28
Temperatura máx.70 °C
6,82 € Sin IVA
/ unidad
8,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días