NPQH-LL-G18-Q8-P10

Racor en L de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-LL-G18-Q8-P10
Rubix:799264850000
fabricante:578265
EAN:4052568059682
NPQH-LL-G18-Q8-P10 Push-in L-fitting, long

Resumen técnico

Materiallatón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-LL-G18-Q8-P10


Racor en L de inserción, largo NPQH-LL-G18-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Peso neto36,48 g
Materiallatón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
6,14 € Sin IVA
/ unidad
7,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días