NPQM-D-Q6-S8-P10

Conector Push-In

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-D-Q6-S8-P10
Rubix:798204910000
fabricante:558768
EAN:4052568055073
NPQM-D-Q6-S8-P10 Push-in connector

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1plug-in sleeve ø 8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-D-Q6-S8-P10


Racor rápido NPQM-D-Q6-S8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5 mm, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 16 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto11,95 g
Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1plug-in sleeve ø 8 mm
Perfilestándar
Conexión 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura máx.70 °C
3,47 € Sin IVA
/ unidad
4,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días