Referencias
SMC:KQ2E07-35A
Rubix:798266828000
fabricante:KQ2E07-35A
EAN:3618036068016

Documentos
Detalles de producto : KQ2E07-35A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2E, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Pasamuro hembra-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,96 € Sin IVA
/ unidad
13,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días