KQ2V08-G01A

Racores instantáneos serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2V08-G01A
Rubix:798491312000
fabricante:KQ2V08-G01A
EAN:3618036044713
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2V08-G01A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2V, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable universal

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Materiala (latón)
Conexión 11/8
Conexión 28
4,48 € Sin IVA
/ unidad
5,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días