KQ2VT10-03NS

Codo orientable triple vertical

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2VT10-03NS
Rubix:799250464000
SMC PUSH FITTING KQ2VT10-03NS

Resumen técnico

Materiallatón (c3604)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2VT10-03NS


Codo orientable triple vertical con conexión instantánea y uso general
KQ2VT, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable triple vertical

Cualidades

Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto92 g
Materiallatón (c3604)
Conexión 1r 3/8
Perfilkq2vt
Conexión 2r 3/8
Temperatura máx.60 °C
Tipocodo macho universal triple
Diámetro de tubo10 mm
20,43 € Sin IVA
/ unidad
24,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días