QSYLV-G3/8-10

Racor en Y de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSYLV-G3/8-10
Rubix:798202439000
fabricante:186211
EAN:4052568040154
QSYLV-G3/8-10 Push-in Y-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSYLV-G3/8-10


Racor en Y de inserción rápida QSYLV-G3/8-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Size=Estándar, Tamaño nominal=5,2 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto75,33 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
12,44 € Sin IVA
/ unidad
15,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días