KQB2L10-G03

Codo macho de un solo toque KQB2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQB2L10-G03
Rubix:799057000000
fabricante:KQB2L10-G03
EAN:3618036034929
SMC PUSH FITTING SS / BRASS KQB2L10-G03

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQB2L10-G03


El racor KQB2, compacto y ligero, de un solo toque, utiliza componentes de latón niquelado sin electricidad como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C.  Los racores KQB2 se pueden utilizar con fluidos y en entornos con un gran cambio de temperatura.  Las variaciones de configuración se han mejorado a 17 modelos.  Los tamaños de tubo aplicables son de Ø 3,2 a Ø 16 y de 1/8" a 1/2".  La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.
KQB2L, Racordaje instantáneo metálico, Sistema métrico G, Codo macho

Información técnica


Atributos
Peso neto49 g
Materiallatón niquelado
Conexión 13/8
Conexión 210
10,68 € Sin IVA
/ unidad
12,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días