Referencias
Festo:QSY-M5-6
Rubix:798201564000
fabricante:190674
EAN:4052568043056

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | male thread m5 |
Documentos
Detalles de producto : QSY-M5-6
Racor rápido roscado en Y QSY-M5-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=1,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x1x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | male thread m5 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | for pneumatic tube od 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,47 € Sin IVA
/ unidad
6,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días