Referencias
SMC:KQ2L04-G01N1
Rubix:799246853000
EAN:3618036059199

Documentos
Detalles de producto : KQ2L04-G01N1
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Codo de unión.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 4
Tamaño de puerto: G 1/8
Material de rosca /
Tratamiento superficial: N (latón + niquelado químico)
Opción: Ninguna
Sellador: Ninguno (Excepto para los tamaños de puerto
Botón de liberación: 1 (tipo ovalado)
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 4
Tamaño de puerto: G 1/8
Material de rosca /
Tratamiento superficial: N (latón + niquelado químico)
Opción: Ninguna
Sellador: Ninguno (Excepto para los tamaños de puerto
Botón de liberación: 1 (tipo ovalado)
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite la extracción fácil de los tubos sin dañarlos
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite la extracción fácil de los tubos sin dañarlos
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604;pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
| Perfil | kq2l |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,52 € Sin IVA
/ unidad
4,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días