QSL-1/8-6-100

Racor en L a presión Qsl

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-1/8-6-100
Rubix:798200985000
fabricante:130729
EAN:4052568024505
QSL-1/8-6-100 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa); pom (anillo); nbr (junta); acero inoxidable de alta aleación (garra)
Conexión 1r1/8 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-1/8-6-100


Racor en L a presión QSL-1/8-6-100 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x115x90 mm
Peso neto14,4 g
Materialpbt (carcasa); pom (anillo); nbr (junta); acero inoxidable de alta aleación (garra)
Conexión 1r1/8 in
Perfilqsl
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
2,12 € Sin IVA
/ unidad
2,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días