KGL12-04 00051379

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KGL12-04
Rubix:752103204043
fabricante:KGL12-04
brand logo

Resumen técnico

Materialsus303 stainless steel
Conexión 1applicable tubing o.d. ø12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGL12-04 00051379


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGL, Conexión instantánea de acero inoxidable, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Peso neto58 g
Materialsus303 stainless steel
Conexión 1applicable tubing o.d. ø12 mm
Perfilkgl series stainless one-touch tube fitting (elbow union)
Conexión 2connection thread r1/2
Temperatura máx.60 °C
Tipomale elbow union (one-touch fitting)
Diámetro de tubo12 mm
14,50 € Sin IVA
/ unidad
17,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días