Referencias
SMC:KGE08-02
Rubix:751607044043
fabricante:KGE08-02

Documentos
Detalles de producto : KGE08-02 00051117
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGE, Conexión instantánea de acero inoxidable, Pasamuro hembra-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Material | rvs |
| Conexión 1 | rc 1/4 |
| Perfil | bulkhead connector (push-in fitting) |
| Conexión 2 | 8 mm (pipe outside ø) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días