Referencias
Festo:NPQE-D-Q8-E-F1A-P10
Rubix:799147729000
fabricante:8158791
EAN:4052568599188




Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta del tubo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQE-D-Q8-E-F1A-P10
NPQE-D-Q8-E-F1A-P10 acoplamiento enchufable
Información técnica
Atributos
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta del tubo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | npqe |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | acoplamiento enchufable (principio push-pull, forma recta) |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,93 € Sin IVA
/ unidad
4,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días