Referencias
SMC:KQ2L04-G02N
Rubix:799248275000
EAN:3618036059168

Documentos
Detalles de producto : KQ2L04-G02N
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Cualidades
Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Material | n (latón + niquelado químico) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Conexión 2 | 4 |
| Diámetro de tubo | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,22 € Sin IVA
/ unidad
5,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días