KQ2K16-03NP

Codo macho de 45° - KQ2K

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2K16-03NP
Rubix:799239454000
fabricante:KQ2K16-03NP
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt
Conexión 116 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2K16-03NP


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general Tubos aplicables desde Ø 2 a Ø 16 Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2 Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C Con sellador.

Cualidades

Codo macho 45°. Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaños de puerto aplicables: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 116 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 3/8 in
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,46 Sin IVA
/ unidad
17,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días