Referencias
Festo:NPQE-T-Q10-E-F1A-P10
Rubix:799260034000
fabricante:8158803
EAN:4052568599300

Detalles de producto : NPQE-T-Q10-E-F1A-P10
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | voor slang buiten-ø 10 mm |
|---|---|
| Conexión 2 | voor slang buiten-ø 10 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,83 € Sin IVA
/ unidad
10,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días