Referencias
SMC:AFF37B-F10D
Rubix:798144441000
fabricante:AFF37B-F10D

Documentos
Detalles de producto : AFF37B-F10D 00154408
AFF2C~22C/AFF37B~75B, Filtros de línea principal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x325x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4200 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
| Finura de filtro | 3 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 6000 l/min |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,70 € Sin IVA
/ unidad
481,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días