Rodamiento de rodillos cónicos Timken 05185D, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 19.05 mm | Anchura: 25.212 mm
Componente de copa doble de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:05185D
Rubix:500518503001
fabricante:100041696
EAN:0053893164243







Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 25.212 mm |
Detalles de producto : 05185 D
La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva de apoyo del rodamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente significativo de la carga. Los rodamientos TDO pueden utilizarse en posiciones fijas o permitirse que floten en el orificio del alojamiento.
Cualidades
Copa doble y dos conos individuales, con o sin espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se suministra como un conjunto emparejado y preajustado. La copa presenta una ranura y orificios de lubricación en el OD. Los espaciadores están disponibles con o sin ranuras y orificios de lubricación.
Aplicaciones
Transmisiones de engranajes de servicio pesado; diversas configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25,146x46,99x46,99 mm |
|---|---|
| Peso neto | 101 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 57,15x57,15x31,75 mm |
| Peso con embalaje | 100,7 g |
| Diámetro interior | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 25.212 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.261 kg |
| Serie | 5000 |
| Anchura de rodamiento total | 25.212 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,40 € Sin IVA
/ unidad
148,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días