Rodamiento de rodillos cónicos NSK 32310J, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 42.25 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:32310J
Rubix:032310000002
fabricante:32310J N
EAN:00029176001260
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura42.25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HR32310J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto1840 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura42.25 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,46 Sin IVA
/ unidad
91,31 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas