Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32306-DY, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 23 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:32306-A
FAG:32306-DY
Rubix:798858273000
fabricante:0392398370000
EAN:4047643305440
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32306-DY


Rodamientos de rodillos cónicos 323, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Peso neto553 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Serie323..-dy
Materialsteel
Velocidad límite10700 rpm
Anchura de rodamiento total28.75 mm
Carga estática básica, radial - C0r79000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr74000 N
55,11 € Sin IVA
/ unidad
66,68 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas