Referencias
Mitutoyo:2046A-09
Rubix:799102408000
EAN:4946368841939

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 10 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
Documentos
Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR 10MM 0.01MM D57
Este es un comparador de carátula estándar.
Cualidades
•La abrazadera del bisel y la palanca de elevación (opcional) pueden fijarse en el lado derecho o izquierdo
Se pueden instalar y retirar fácilmente sin herramientas
La ausencia de orificios pasantes para tornillos en el bastidor y la adhesión segura entre el bisel y el cristal, así como el uso de una junta tórica, evitan la penetración de agua o aceite
Se pueden instalar y retirar fácilmente sin herramientas
La ausencia de orificios pasantes para tornillos en el bastidor y la adhesión segura entre el bisel y el cristal, así como el uso de una junta tórica, evitan la penetración de agua o aceite
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 10 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
| Diámetro de alojamiento | 57 mm |
| Precisión | 15 |
| Material | acero endurecido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,00 € Sin IVA
/ unidad
88,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días