Referencias
Bahco:1154-DG
Rubix:799005076000
EAN:7314150249800


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 10 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
Detalles de producto : MICROMETRO CON BASE MAGNETICA 1154-DG
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
| Rango de medición, máximo | 10 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
| Precisión | ±0,04 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,19 € Sin IVA
/ unidad
83,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días