Referencias
Mitutoyo:575-122
Rubix:799087498000
EAN:4946368131283

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 25.4 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
Documentos
Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR DIGIMATIC ID-U 575-122
Cualidades
•Indicador digital delgado con bajo precio
Pantalla LCD grande y operación sencilla mediante teclas
Después del ajuste inicial del origen, la ID-U ya no necesita posicionamiento absoluto durante toda la vida de la batería; el origen se recuerda incluso después de apagarse
Ideal para la instalación en dispositivos de medición debido a su diseño compacto y larga duración de la batería
Empleando el encoder lineal absoluto, la ID-U siempre muestra la "posición absoluta" del husillo desde el origen al encenderse. Además, la velocidad de respuesta ilimitada elimina los errores por exceso de velocidad
El tipo con parte trasera plana no admite opciones de respaldo
Salida de datos SPC
Pantalla LCD grande y operación sencilla mediante teclas
Después del ajuste inicial del origen, la ID-U ya no necesita posicionamiento absoluto durante toda la vida de la batería; el origen se recuerda incluso después de apagarse
Ideal para la instalación en dispositivos de medición debido a su diseño compacto y larga duración de la batería
Empleando el encoder lineal absoluto, la ID-U siempre muestra la "posición absoluta" del husillo desde el origen al encenderse. Además, la velocidad de respuesta ilimitada elimina los errores por exceso de velocidad
El tipo con parte trasera plana no admite opciones de respaldo
Salida de datos SPC
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 25.4 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
| Diámetro de alojamiento | 8 mm |
| Precisión | 20.32 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,00 € Sin IVA
/ unidad
307,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días