Referencias
SMC:ZP3-T13UMGSK6-B5
Rubix:799239925000
fabricante:ZP3-T13UMGSK6-B5

Resumen técnico
| Material | caucho de silicona conductivo |
|---|---|
| Diámetro | 13 mm |
| Forma | redondo |
Documentos
Detalles de producto : ZP3-T13UMGSK6-B5
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
Cualidades
Tamaños de almohadillas: Ø 1.5 a Ø 16 mm Formas: Tipo plano, Tipo plano con ranura Materiales: NBR, goma de silicona, goma de uretano, FKM, NBR conductivo, goma de silicona conductiva Opciones: Rosca hembra, conexión rápida y racor tipo espiga, amortiguador, entrada de vacío vertical
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona conductivo |
|---|---|
| Diámetro | 13 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | ventosa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,83 € Sin IVA
/ unidad
40,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días