Referencias
Festo:ESV-150-SS
Rubix:798198154000
fabricante:191013
EAN:4052568150396

Documentos
Detalles de producto : ESV-150-SS
Ventosa de vacío ESV-150-SS Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Radio mínimo de la pieza=480 mm, Diámetro de la ventosa=150 mm, Volumen de la ventosa=173,826 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 468,2 g |
|---|---|
| Material | silicona |
| Diámetro | 150 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,21 € Sin IVA
/ unidad
179,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días