ESV-80-EU

Ventosas de vacío ESV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESV-80-EU
Rubix:798198181000
fabricante:191044
EAN:4052568079055
ESV-80-EU Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialpoliuretano
Diámetro80 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-80-EU


Ventosa de vacío ESV-80-EU Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Radio mínimo de la pieza=160 mm, Diámetro de la ventosa=80 mm, Volumen de la ventosa=44,18 cm3, Posición de conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto89,63 g
Materialpoliuretano
Diámetro80 mm
Formaredondo
Tipoesv
37,66 € Sin IVA
/ unidad
45,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días