ZPT16FGN-B5

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT16FGN-B5
Rubix:799254929000
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr conductivo
Diámetro16 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT16FGN-B5


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT-B*, Ventosa con rótula sin telescópico, Rosca hembra, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Materialnbr conductivo
Diámetro16 mm
Formaplano
Tipoplano
35,55 € Sin IVA
/ unidad
43,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días