ZP2-TB30ZJS-A16

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-TB30ZJS-A16
Rubix:799248409000
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro30 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-TB30ZJS-A16


Para piezas de trabajo esféricas o piezas de trabajo con superficies inclinadas
•Tamaños de almohadilla: Ø 15 - Ø 46 mm
•Formas: Tipo multifuelles
•Materiales: Caucho de silicona, Caucho de silicona de alta dureza, NBR, FKM, NBR conductor, Caucho de silicona conductor, Caucho de uretano, Caucho de silicona conforme con FDA21CFRSS1772600
•Opciones: Rosca corta, racor One-touch con entrada de vacío vertical.

Diámetro de la almohadilla: B30 (ø30)
Material de la almohadilla: S [Caucho de silicona, blanco (A40 no aplicable para 40, 46
A50 no aplicable para B15, B20, B30)]:
Tamaño de rosca de montaje: A16 (Rosca corta, M16 x 1.5)
Entrada de vacío: Rosca corta

Cualidades

•Para uso con piezas de trabajo con superficie de adsorción inclinada

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Materialcaucho de silicona
Diámetro30 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
24,29 € Sin IVA
/ unidad
29,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días