ZPT13USK10-06-A10

Con anillo de bloqueo y amortiguador - ZPT (U,C)(J,K)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT13USK10-06-A10
Rubix:799239668000
fabricante:ZPT13USK10-06-A10
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro13 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT13USK10-06-A10


Para la adsorción de piezas de trabajo generales

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 2 - Ø 50 mm. Formas: Tipo plano, Tipo plano con nervaduras. Materiales: Caucho fluorado, NBR inductivo, Caucho de silicona inductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano. Opciones: Rosca hembra, One-touch y racor espiga, Amortiguador, Entrada de vacío vertical.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro13 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
45,17 € Sin IVA
/ unidad
54,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días