ZP3-06BS

Almohadilla compacta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3-06BS
Rubix:799247254000
fabricante:ZP3-06BS
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro6 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3-06BS


Las ventosas ZP series están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — plana, plana con nervaduras, profunda y tipo fuelle — son estándar, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 4 - Ø 16 mm Formas: Tipo fuelle con nervaduras y ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro6 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla compacta
6,57 € Sin IVA
/ unidad
7,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días