Referencias
Festo:FRC-1/8-D-MINI-KA
Rubix:798089179000
fabricante:185791
EAN:4052568145491

Documentos
Detalles de producto : FRC-1/8-D-MINI-KA
Combinación de unidad de servicio FRC-1/8-D-MINI-KA compuesta por regulador de filtro, módulo distribuidor y lubricador. Con drenaje de condensado manual y protector metálico del vaso. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1219 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 650 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,89 € Sin IVA
/ unidad
292,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días