Referencias
Festo:LFR-3/4-D-MAXI-KE-A
Rubix:798197814000
fabricante:185766
EAN:4052568145279

Documentos
Detalles de producto : LFR-3/4-D-MAXI-KE-A
Combinación de unidad de servicio LFR-3/4-D-MAXI-KE-A que consiste en regulador con filtro y módulo distribuidor, sin zócalo, con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensados. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2372,4 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 9400 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
730,65 € Sin IVA
/ unidad
884,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días