Referencias
Festo:MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS
Rubix:798202570000
fabricante:529184
EAN:4052568163662

Documentos
Detalles de producto : MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS
Filtro regulador MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS 12 bar de presión máxima de salida, filtro de 5 µm, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, recipiente de plástico con protector de recipiente de plástico, purga manual de condensados, sentido de circulación: de izquierda a derecha. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Pomo giratorio con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 362x142x142 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1070 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 4000 l/min |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Conexión 1 | 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,57 € Sin IVA
/ unidad
107,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días