Referencias
SMC:G43-10-01-X300
Rubix:799243899000
fabricante:G43-10-01-X300

Documentos
Detalles de producto : G43-10-01-X300
SMC ofrece una variedad de manómetros incluyendo para uso general, libres de aceite/partes externas sin cobre con indicador de límite, serie limpia y un manómetro con interruptor de presión. Los rangos de presión varían de 0. 2 a 1. 0MPa, dependiendo del manómetro seleccionado.
Cualidades
•Manómetro de uso general•ø43 o. d. •Rosca trasera•Precisión de indicación: ±3% F. S. (recorrido total)•La serie G43-10-01-X300 es compatible con aplicaciones de baterías secundarias
Aplicaciones
Uso general
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
|---|---|
| Material | acero inoxidable;vidrio;latón |
| Conexión 1 | r 1/8 in |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 23 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,87 € Sin IVA
/ unidad
203,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días