MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP
Combinación de unidad de mantenimiento MSB6
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP
Rubix:798199668000
fabricante:542275
EAN:4052568180300

Documentos
Detalles de producto : MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP
Combinación de unidad de servicio MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP Comprende: válvula manual de encendido/apagado, regulador con filtro, válvula eléctrica de encendido/apagado, válvula neumática de arranque suave, módulo de ramificación con presostato sin pantalla, placa de montaje en pared. Presión máxima de salida 12 bar, filtro 40 µm, con manómetro, cabeza de regulador bloqueable, vaso de plástico con protector de vaso de plástico, drenaje de condensado totalmente automático, dirección del flujo de izquierda a derecha. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Perilla giratoria con cerradura, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5204 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 950 l/min |
| Tamaño de diseño | 4 |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
679,50 € Sin IVA
/ unidad
822,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días