Referencias
Festo:LFR-1/4-D-5M-O-MINI
Rubix:798201706000
fabricante:192611
EAN:4052568079598

Documentos
Detalles de producto : LFR-1/4-D-5M-O-MINI
Regulador de filtro LFR-1/4-D-5M-O-MINI con protector metálico del vaso sin manómetro, grado de filtración 5 µm. Con purga manual de condensado. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 480 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | zinc fundido a presión (cuerpo), policarbonato pc (vaso), protector metálico del vaso |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
| Tamaño de diseño | 40 |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Conexión 1 | g1/4 |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,05 € Sin IVA
/ unidad
130,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días