Referencias
Festo:FRCS-1/4-D-MINI
Rubix:798198453000
fabricante:194864
EAN:4052568155933

Documentos
Detalles de producto : FRCS-1/4-D-MINI
Unidad de servicio FRCS-1/4-D-MINI combinación filtro/regulador de presión/lubricador, serie D, con cabezal de regulador bloqueable. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=rotativo manual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1295,7 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,01 € Sin IVA
/ unidad
384,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días