Referencias

Festo:MS9-LFM-1-BUV-HF
Rubix:798203769000
fabricante:553044
EAN:4052568195243
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-1-BUV-HF


Filtro fino MS9-LFM-1-BUV-HF Filtro 1 µm, cuba de metal, caudal elevado, purgador de condensados completamente automático, sentido de flujo de izquierda a derecha. Série=MS, Taille=9, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=1 µm, Purgeur de condensat=(* automatique, * manuel monostable)

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro1 µm
Materialdie-cast aluminium, pa, borosilicate fiber, wrought aluminium alloy, pa, nbr
511,85 € Sin IVA
/ unidad
619,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días