MU1-EFN-G012 [R412028128]

Oil Separator

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R412028128
Rubix:799190006000
fabricante:R412028128
EAN:3666750007521
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MU1-EFN-G012 [R412028128]


Cualidades

•High flow rate possible due to the large nominal width
Robust design
Metal housing
Suitable for operations in harsh environments

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Tipooil separator
Materialaluminium (housing);polypropylene (reservoir)
Tasa de flujo volumétrico9000 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.120 °C
138,51 Sin IVA
/ unidad
167,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días