LFMBA-1/4-D-MINI-DA

Combinación de filtro LFMBA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:LFMBA-1/4-D-MINI-DA
Rubix:798199114000
fabricante:532864
EAN:4052568166007
LFMBA-1/4-D-MINI-DA Fine filter combination
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LFMBA-1/4-D-MINI-DA


Combinación de filtro fino LFMBA-1/4-D-MINI-DA cartucho filtrante 0.01 µm, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje de condensado manual. Tamaño=Mini, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia de filtración=99,9999 %

Información técnica


Atributos
Peso neto745 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,44 Sin IVA
/ unidad
280,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días