COLLARIN DE EJE MLAB25SS ACERO INOX C/TORN. PASANTE

Collarín del eje - 2 Tornillo de cabeza

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MLAB25SS
Rubix:799102522000
fabricante:896038
EAN:3660338483455
brand logo

Resumen técnico

Tiposólido con tornillo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : COLLARIN DE EJE MLAB25SS ACERO INOX C/TORN. PASANTE


Los collarines de eje Mecaline se utilizan ampliamente para fijar componentes de transmisión de potencia y rodamientos en ejes u otros conjuntos.
Fácil de montar y fijar con el tornillo de fijación suministrado.

Cualidades

Acero inoxidable resistente a la corrosión, fácil de montar,

Aplicaciones

Para fijar componentes en ejes

Información técnica


Atributos
Tiposólido con tornillo
Número de tornillos1
Materialacero inoxidable aisi304
Peso0.096 kg
Diámetro exterior40 mm
9,23 € Sin IVA
/ unidad
11,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días