CLAMPEX 100 50X80

Anillo de sujeción

Ver información técnica

Referencias

KTR:KTR 100-50X80
Rubix:798896833000
fabricante:081005050080
KTR CLAMPING SET CLAMPEX TYPE 100 - 50 X 80

Resumen técnico

Detalles de producto : CLAMPEX 100 50X80


Elementos de sujeción KTR CLAMPEX, conexiones eje-cubo no autocentrantes. Proporcionan una conexión por fricción sin juego entre ejes y cubos lisos, cilíndricos y sin ranuras. Los elementos de sujeción se aprietan mediante tornillos integrados, que también se utilizan para el aflojamiento no destructivo de los elementos de sujeción (excepción KTR 150). Según el tipo, los elementos de sujeción se pueden aflojar simplemente soltando los tornillos o ejerciendo una presión adicional sobre cada uno de los elementos de sujeción. Los elementos de sujeción CLAMPEX se prefieren, entre otras cosas, como alternativa al montaje con llave.

Información técnica


Atributos
Peso neto570 g
Tipoclampex
Diámetro de perforación50 mm
Par transmisible1990 N.m
Diámetro exterior80 mm
Ejecución100
Centradono autoalineable
32,42 € Sin IVA
/ unidad
39,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días