Referencias
KTR:KTR 100-55X85
Rubix:798896834000
fabricante:081005055085

Detalles de producto : CLAMPEX 100 55X85
Elementos de sujeción KTR CLAMPEX, conexiones eje-cubo no autocentrantes. Proporcionan una conexión por fricción sin juego entre ejes y cubos lisos, cilíndricos y sin ranuras. Los elementos de sujeción se aprietan mediante tornillos integrados, que también se utilizan para el aflojamiento no destructivo de los elementos de sujeción (excepción KTR 150). Según el tipo, los elementos de sujeción se pueden aflojar simplemente soltando los tornillos o ejerciendo una presión adicional sobre cada uno de los elementos de sujeción. Los elementos de sujeción CLAMPEX se prefieren, entre otras cosas, como alternativa al montaje con llave.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 620 g |
|---|---|
| Tipo | clampex |
| Diámetro de perforación | 55 mm |
| Par transmisible | 2740 N.m |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Ejecución | 100 |
| Centrado | no se autoalinea |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,93 € Sin IVA
/ unidad
39,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
