Rodamiento de bolas ranurado NTN 6228ZZC3/5K, Diámetro exterior: 250 mm | Anchura: 42 mm | Diámetro interior: 140 mm
NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6228ZZC3/5K
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:6228ZZC3/5K
Rubix:799172072000
EAN:4547359570960




Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 42 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6228ZZC3/5K
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x250x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7620 g |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 150000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 184000 N |
| Peso | 0.288 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1072,17 € Sin IVA
/ unidad
1297,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días