Rodamiento de bolas ranurado NSK 6205ZZC3, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62
Ver información técnicaReferencias
NSK:6205ZZC3
Rubix:006205063002
fabricante:6205ZZC3 N
EAN:00029176014413


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6205ZZC3
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 126 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6205.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 13000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,97 € Sin IVA
/ unidad
9,64 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h